Modèle : en acier au chrome-vanadium, entièrement trempé et traité au phosphate de manganèse. Longue avec géométrie optimisée de la tête pour le vissage jusqu'à un angle de 25°. Toutes les clés sont munies d'un marquage au laser indiquant la taille et le matériau.
5,95 €/ Unitéhors TVA
7,20 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WIHA |
Série | 366BE |
Type | L-keys |
Modèle | Métrique |
Tête sphérique | Oui |
Dimension (T) | T30 |
Longueur | 191 mm |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier au chrome-vanadium |
Avec pointeau de centrage | Non |
Avec trou | Non |
Dispositif antivol | Non |
Isolé | Non |
Approuvé VDE | Non |
Type | Clés mâles |
Poids | 55 g |
Longueur du ôté court | 38 |