Eriks
WIHA

WIHA Clé mâle à poignée en T, 334N Série, 8 mm WD

  • ERIKS:14407972
  • Fabricant:4010995279318
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tournevis VDE avec poignée en T pour six pans

Modèle : en acier au chrome-vanadium, entièrement trempé, bruni. Manche isolé VDE jusqu’à 1 000 V conformément aux normes IEC 60900, DIN EN 60900. Avec manche en plastique ergonomique et trou de suspension.

Ajouter à la liste

16,52 €/ Unitéhors TVA

19,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WIHA
Série
334N
Type
L-key with T-handle electric
Modèle
Métrique
Tête sphérique
Non
Ouverture de clé
8 mm
Longueur
182 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Avec pointeau de centrage
Non
Avec trou
Non
Dispositif antivol
Non
Isolé
Non
Approuvé VDE
Non
Type
Clé mâle électrique à poignée en T
Poids
120 g