Modèle : en acier au chrome-vanadium, entièrement trempé, bruni. Manche isolé VDE jusqu’à 1 000 V conformément aux normes IEC 60900, DIN EN 60900. Avec manche en plastique ergonomique et trou de suspension.
14,27 €/ Unitéhors TVA
17,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WIHA |
Série | 334N |
Type | L-key with T-handle electric |
Modèle | Métrique |
Tête sphérique | Non |
Ouverture de clé | 6 mm |
Longueur | 182 mm |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Avec pointeau de centrage | Non |
Avec trou | Non |
Dispositif antivol | Non |
Isolé | Non |
Approuvé VDE | Non |
Type | Clé mâle électrique à poignée en T |
Poids | 84 g |