10,05 €/ Unitéhors TVA
12,16 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 01/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WIHA |
Série | 334 |
Type | L-key with T-handle |
Modèle | Métrique |
Tête sphérique | Non |
Ouverture de clé | 7 mm |
Longueur | 232 mm |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier au chrome-vanadium |
Avec pointeau de centrage | Non |
Avec trou | Non |
Dispositif antivol | Non |
Isolé | Non |
Approuvé VDE | Non |
Type | Clé mâle à poignée en T |
Poids | 112 g |