Eriks
WIHA

WIHA Clé mâle à poignée en T, 334 Série, 6 mm WD, Acier au chrome-vanadium, 922

  • ERIKS:12035363
  • Fabricant:4010995009229
Image 1
Modèle : en acier au chrome-vanadium, entièrement trempé et chromé mat. La clé est munie d'une lame traversante latérale pour la transmission de couples importants. Avec manche ergonomique multicomposants à zones souples et trou d'accrochage.
Ajouter à la liste

7,50 €/ Unitéhors TVA

9,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WIHA
Série
334
Type
L-key with T-handle
Modèle
Métrique
Tête sphérique
Non
Ouverture de clé
6 mm
Longueur
182 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Avec pointeau de centrage
Non
Avec trou
Non
Dispositif antivol
Non
Isolé
Non
Approuvé VDE
Non
Type
Clé mâle à poignée en T
Poids
80 g