Modèle : avec poignée ergonomique en composite plastique-métal. Réglage aisé et précis des valeurs grâce à une molette intégrée dans la poignée. Avec écran numérique pour un réglage aisé et en continu de la valeur du couple de rotation. Les valeurs réglées sont fixées automatiquement. Unités que l'on peut convertir entre N·m et in·lbs et/ou N·cm et in·oz. Un compteur intégré comptabilise chaque utilisation et déclenche une alarme de calibrage après 5 000 utilisations. L'obtention du couple est indiquée par un signal sonore et tactile . Pour actionner les embouts 1/4" et les lames interchangeables à queue six pans 4 mm. Contrôlé selon la norme DIN EN ISO 6789. Livraison avec certificat d'essai, dans boîte pliante.
Application : pour un vissage contrôlé en cas de couple prédéterminé, en combinaison avec une lame interchangeable pour couple Wiha 4 mm.
Composition de la fourniture : tournevis dynamométrique et lame interchangeable avec porte-embout 1/4".
271,75 €/ Unitéhors TVA
328,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150