Eriks
WIHA

WIHA Cle dynamometrique iTorque 0,4-1,5Nm

  • ERIKS:12727258
  • Fabricant:4010995368869
Image 1
Poignée de tournevis dynamométrique iTorque®

Modèle : avec poignée ergonomique en composite plastique-métal. Réglage aisé et précis des valeurs grâce à une molette intégrée dans la poignée. Avec écran numérique pour un réglage aisé et en continu de la valeur du couple de rotation. Les valeurs réglées sont fixées automatiquement. Unités que l'on peut convertir entre N·m et in·lbs et/ou N·cm et in·oz. Un compteur intégré comptabilise chaque utilisation et déclenche une alarme de calibrage après 5 000 utilisations. L'obtention du couple est indiquée par un signal sonore et tactile . Pour actionner les embouts 1/4" et les lames interchangeables à queue six pans 4 mm. Contrôlé selon la norme DIN EN ISO 6789. Livraison avec certificat d'essai, dans boîte pliante.

Application : pour un vissage contrôlé en cas de couple prédéterminé, en combinaison avec une lame interchangeable pour couple Wiha 4 mm.

Composition de la fourniture : tournevis dynamométrique et lame interchangeable avec porte-embout 1/4".

Ajouter à la liste

271,75 €/ Unitéhors TVA

328,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WIHA