Eriks
WIHA

WIHA Clé à fourche VDE 8mm

  • ERIKS:14598029
  • Fabricant:4010995430283
Image 1
Clé à fourche simple VDE

Modèle : avec une inclinaison de l’ouverture de 15°. Isolée VDE jusqu’à 1000 V conformément aux normes IEC 60900, DIN EN 60900.

Applications : installation sûre de bornes et de manchons, raccordements de conducteurs, vissage de barres conductrices. Pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu’à 1 000 V AC.

Ajouter à la liste

25,24 €/ Unitéhors TVA

30,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WIHA