Eriks
WIHA

WIHA Boîte à outils XL Électrique, 9300 Série, Ensemble de 81

  • ERIKS:14675517
  • Fabricant:4010995405236
Image 1
Electrician's tool set XL, 78-pc

Set content: 4 VDE protruding hexagon screwdrivers 5.5; 7; 8; 10 mm 3 VDE slot screwdrivers slimFix 3.5; 5.5; 6.5 mm 2 VDE screwdrivers slimFix PlusMinus SL/PH 1; 2 2 VDE screwdrivers slimFix PlusMinus SL/PZ 1; 2 2 VDE Pozidriv screwdrivers slimFix PH 1; 2 2 VDE Pozidriv screwdrivers slimFix PZ 1; 2 1 slot screwdriver SoftFinish® 12.0 mm 1 control cabinet key for Phillips PH 2; protruding square 5–8 mm; protruding triangle 9 mm, double bit 3–5, slot 7 mm 1 magazine bit holder LiftUp electric, 6-pc 1 hexagon key L-wrench set, 9-pc, 1.5–10 mm 1 bit set 1/4", 31-piece 2 VDE side cutters, 180; 200 mm 1 precision mechanic side cutter 125 mm 1 VDE water pump pliers, 250 mm, 10 inch 1 VDE universal pliers 180 mm 1 VDE snipe nose pliers, straight 200 mm 1 VDE snipe nose pliers, curved, 200 mm 1 VDE installation pliers, 170 mm 1 automatic wire-stripping pliers 0.2–6.0 mm² 1 stripping tool, Ø 4.0–28 mm 1 crimping pliers for ferrules, 0.14–16 mm² 1 phase tester, 1-pole, contact-free 1 phase tester, 1-pole 1 plastic folding rule, 2 m 1 control cabinet spirit level, 200 mm

Ajouter à la liste

1 343,04 €/ Unitéhors TVA

1 625,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WIHA
Série
9300
Type
Tool Case Xl Electric
Nombre total d'outils
81
Set pour installateur de chauffage/sanitaire
Non
Nombre de coupeurs de câble
4
Nombre de tournevis cruciformes PH
5
Nombre de tournevis cruciformes PZ
5
Nombre de tourne-vis à fente
8
Nombre de noi enfichables
4
Emballage
Valise
Poids
13.009 kg
Longueur
512 mm
Largeur
418 mm
Profondeur
216 mm