Modèle : en acier au chrome-vanadium, bruni. Avec queue six pans, 6 mm. Avec diamètre de lame réduit , l'isolation protectrice intégrée permet d'atteindre sans peine les éléments de vissage et de suspension situés en profondeur. Isolées jusqu'à 1 000 V AC et 1 500 V DC selon la norme IEC 60900:2012.
52,52 €/ Unitéhors TVA
63,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WIHA |
Série | 2831 |
Type | Bit set |
Exécution en kit | 1x slimBit Elektrobith Schlitz 2,5 mm x 75 mm (34578), 1x slimBit Elektrobith Schlitz 3,5 mm x 75 mm (41159), 1x slimBit Elektrobith Schlitz 5,5 mm x 75 mm (34581), 1x slimBit Elektrobith Schlitz 6,5 mm x 75 mm (34582), 1x slimBit Elektrobith Pozidriv PZ |
Nombre total d'outils | 6 |
Set pour installateur de chauffage/sanitaire | Non |
Kit monteur Electricien | Non |
Nombre de tournevis cruciformes PZ | 2 |
Nombre de tourne-vis à fente | 4 |
Emballage | Box |
Poids | 0.142 kg |
Longueur | 187 mm |
Largeur | 112 mm |
Profondeur | 15 mm |