Eriks
WIHA

WIHA Adaptateur easyTorque 2970 S5

  • ERIKS:14598286
  • Fabricant:4010995414795
Image 1
Jeu d’adaptateurs dynamométriques VDE easyTorque

Modèle : adaptateur de couple pour une utilisation sûre, protège contre l'endommagement des matériaux et les retouches. L'adaptateur transforme le tournevis slimVario avec porte-embout, le slimVario Stubby electric, le tournevis LiftUp electric en un outil dynamométrique. L'obtention du couple est signalée de façon audible et visible par la rotation de l'anneau jaune et de l'adaptateur rouge en sens inverse. Isolés jusqu'à 1 000 V AC selon la norme IEC 60900.

Applications : destiné à recevoir les lames interchangeables 6 mm slimBit. Ne pas utiliser pour les embouts de forme C 6,3 et E 6,3. Pour le vissage contrôlé dans la zone de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC, par ex. sur les disjoncteurs automatiques.
Composition du jeu :
5 adaptateurs dynamométriques VDE easyTorque 0,8; 2; 2,5; 2,8; 4 N·m
Ajouter à la liste

172,38 €/ Unitéhors TVA

208,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WIHA