Eriks
WIHA

WIHA Adaptateur dynamometrique VDE 4Nm

  • ERIKS:14598285
  • Fabricant:4010995413453
Image 1
Adaptateur de couple VDE easyTorque

Modèle : adaptateur de couple pour une application sûre, protège contre les dommages de matériel et les retouches. L'adaptateur transforme le tournevis slimVario avec porte-embout, le slimVario Stubby electric, le tournevis LiftUp electric en un outil de couple. L'obtention du couple est signalée de façon audible et visible par la rotation de l'anneau jaune et de l'adaptateur rouge en sens inverse. Isolé jusqu'à 1000 V AC suivant la norme IEC 60900.

Application : pour loger des lames interchangeables 6 mm slimBit. A ne pas utiliser pour les embouts des formes C 6,3 et E 6,3. Pour le vissage contrôlé dans le domaine des pièces conductrices jusqu'à 1000 V AC, par exemple sur les coupe-circuits automatiques.

Ajouter à la liste

43,57 €/ Unitéhors TVA

52,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WIHA