Modèle : adaptateur de couple pour une application sûre, protège contre les dommages de matériel et les retouches. L'adaptateur transforme le tournevis slimVario avec porte-embout, le slimVario Stubby electric, le tournevis LiftUp electric en un outil de couple. L'obtention du couple est signalée de façon audible et visible par la rotation de l'anneau jaune et de l'adaptateur rouge en sens inverse. Isolé jusqu'à 1000 V AC suivant la norme IEC 60900.
Application : pour loger des lames interchangeables 6 mm slimBit. A ne pas utiliser pour les embouts des formes C 6,3 et E 6,3. Pour le vissage contrôlé dans le domaine des pièces conductrices jusqu'à 1000 V AC, par exemple sur les coupe-circuits automatiques.
43,57 €/ Unitéhors TVA
52,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150