Modèle : en acier au chrome-vanadium-molybdène, bruni. Le logement d'adaptateur avec serrage à billes permet un changement rapide et facile des douilles. Avec logement carré 1/4" mm et queue hexagonale 6 mm. Isolé jusqu'à 1 000 V AC et 1 500 V DC suivant la norme IEC 60900.
Remarque : compatible uniquement avec les manches isolés slimVario® et le tournevis électrique speedE®.
22,86 €/ Unitéhors TVA
27,66 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150