Eriks
WEST

WEST Amplificateur de puissance PAM-199-P

  • ERIKS:12571495
Image 1
Power amplifier for proportional directional, pressure or throttle valves with analog command signal input
  • Snap-On module acc. EN 50022
  • Compact housing
  • Housing: PA 6.6 polyamide
  • Protection class: IP 20
  • USB interface
  • max. output current: 2,6 A
  • Supply voltage: 12..30 Vdc
  • Analog input: 0..10 Vdc / 4..20 mA
Ajouter à la liste

324,36 €/ Unitéhors TVA

392,48 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEST