Eriks
WERA

WERA Wera kraftform kompakt 50 14pcs.

  • ERIKS:23080990
  • Fabricant:4013288093219
Image 1
Modèle : embouts très durs. Le manche Kraftform-Plus en matière synthétique antichoc avec zones souples intégrées pour une meilleure prise en main et plats empêchant le tournevis de rouler est muni d'un mandrin de serrage rapide Rapidaptor. Ainsi les embouts de vissage sont reliés au manche de manière sûre et ferme mais peuvent être changés rapidement. Avec douille à course libre pour faciliter le maintien lors de vissages à la machine. Les embouts de vissage et le manche sont clairement disposés dans un coffret plastique.
Applications : embouts très durs, conviennent notamment aux vissages dans le métal et la tôle. Conviennent aux vissages à la main et à la machine.
Composition du jeu :
1 manche Kraftform-Plus à Rapidaptor
1 porte-embouts Rapidaptor (réf. 6416)
6 embouts pour vis à six pans creux à tenon 2 ; 2,5 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 mm
9 embouts pour vis à empreinte TORX® femelle à tenon T 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 15 ; 20 ; 25 ; 30 ; 40
4 embouts pour vis TORQ-SET® 6 ; 8 ; 10 mm ; 1/4"
3 embouts pour vis TRI-WING® 1 ; 2 ; 3
4 embouts pour vis Spanner 4 ; 6 ; 8 ; 10 mm
4 embouts pour vis à carré femelle 0 ; 1 ; 2 ; 3
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 16/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WERA