Eriks
WERA

WERA Trousse a outils 2Go 3

  • ERIKS:14047949
  • Fabricant:4013288187369
Image 1
Boîte à outils Wera 2go 3

Modèle : corps de sac indéformable, réalisé à partir de panneaux synthétiques doublés de tissu, avec résistance élevée à la coupe et à l'entaille. Protège l'outil contre l'humidité et les dommages. Grâce au système auto-agrippant, les sacs du système Wera-2go ainsi que les sets et les garnitures peuvent être combinés dans des sacs textiles avec zone auto-agrippantes. Il est ainsi possible d'assembler un sac en toute facilité et rapidité en fonction des exigences de travail correspondantes.



Boîte à outils spacieuse avec poignée de transport. Avec zone auto-agrippante à positionner sur le sac à bandoulière.

Ajouter à la liste

43,98 €/ Unitéhors TVA

53,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WERA