Eriks
WERA

WERA Trousse a outils 2Go 2

  • ERIKS:13357653
  • Fabricant:4013288187840
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Sac bandoulière à outils Wera 2go 2

Modèle : corps de sac indéformable, réalisé à partir de panneaux synthétiques doublés de tissu, avec résistance élevée à la coupe et à l'entaille. Protège l'outil contre l'humidité et les dommages. Grâce au système auto-agrippant, les sacs du système Wera-2go ainsi que les sets et les garnitures peuvent être combinés dans des sacs textiles avec zone auto-agrippantes. Il est ainsi possible d'assembler un sac en toute facilité et rapidité en fonction des exigences de travail correspondantes.



Grand sac à bandoulière avec poignée de transport et sangle rembourrée, réglable et amovible. Zones auto-agrippantes à l'intérieur et à l'extérieur pour loger les sacs et les boîtes compatibles. Livraison comprenant un compartiment amovible avec séparation auto-agrippante pour une subdivision ultérieure.

Ajouter à la liste

152,47 €/ Unitéhors TVA

184,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WERA