Eriks
WERA

WERA Tournevis Stubby T25x25mm

  • ERIKS:14590882
  • Fabricant:4013288212276
Image 1
Tournevis Tom Pouce pour TORX®

Modèle : lame hexagonale en acier spécial fortement allié, pointe à finition nicromatt assurant une meilleure transmission du couple et une plus grande précision d’ajustage. Avec manche bicomposant Kraftform, ergonomique, avec zones souples intégrées et plats anti-roulement. En outre, le symbole de l’empreinte et la taille sont gravés sur la tête du tournevis.

Ajouter à la liste

10,71 €/ Unitéhors TVA

12,96 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WERA