Eriks
WERA

WERA Tournevis pour collier de serrage 7x160mm

  • ERIKS:23082324
  • Fabricant:4013288004710
Image 1
Tournevis pour colliers de serrage

Modèle : avec lame ronde et souple en polypropylène. Les pièces sont pressées. Manche Kraftform-Plus à 3 composants ergonomique, avec zones souples intégrées pour une meilleure prise en main et plats empêchant le tournevis de rouler. En outre, le symbole de l'empreinte et la taille sont gravés sur la tête du tournevis.

Applications : notamment pour les colliers de serrage et autres vis à six pans mâle.

Ajouter à la liste

22,80 €/ Unitéhors TVA

27,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WERA
Ouverture de clé
7 mm