Eriks
WERA

WERA Tournevis manche en T T8x100mm porte-vis prise de force latérale

  • ERIKS:14594309
  • Fabricant:4013288208231
Image 1
Tournevis avec poignée en T et prise de force latérale pour TORX®

Modèle : traitement de surface spécial pour une protection anti-corrosion élevée et une précision d’ajustage optimale dans la vis. Avec porte-vis mécanique, pour des situations où le maintien des vis par aimant n’est pas possible ou non souhaitable. Avec branche courte supplémentaire pour la transmission de couples de rotation extrêmement élevés grâce à l’effet de levier de la branche longue. Avec poignée en T ergonomique multicomposant à zones souples et trou de suspension.

Ajouter à la liste

10,86 €/ Unitéhors TVA

13,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WERA