Eriks
WERA

WERA Tournevis manche en T 7x200mm porte-vis prise de force latérale

  • ERIKS:14594290
  • Fabricant:4013288208002
Image 1
Clé mâle pour six pans avec poignée en T et prise de force latérale

Modèle : traitement de surface spécial pour une protection anti-corrosion élevée et une précision d’ajustage optimale dans la vis. À partir d’une ouverture de clé de 2 mm avec géométrie Hex-Plus permettant un couple de rotation statique supérieur de 20 % et protégeant la vis à six pans femelle. Avec porte-vis mécanique, pour des situations où le maintien des vis par aimant n’est pas possible ou non souhaitable.


* Sans porte-vis mécanique.

Ajouter à la liste

11,57 €/ Unitéhors TVA

14,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WERA