Modèle : traitement de surface spécial pour une protection anti-corrosion élevée et une précision d’ajustage optimale dans la vis. À partir d’une ouverture de clé de 2 mm avec géométrie Hex-Plus permettant un couple de rotation statique supérieur de 20 % et protégeant la vis à six pans femelle. Avec porte-vis mécanique, pour des situations où le maintien des vis par aimant n’est pas possible ou non souhaitable.
* Sans porte-vis mécanique.
7,07 €/ Unitéhors TVA
8,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150