Eriks
WERA

WERA Tournevis inox 3355 PZ2x100mm

  • ERIKS:23287649
  • Fabricant:4013288107459
Image 1
Tournevis cruciforme PZ, Stainless

Modèle : en acier inoxydable. Lame ronde avec extrémité Lasertip et surface microrugueuse. Ceci réduit la force de pression et empêche la lame de déraper dans la tête de vis. Grâce à la trempe cryogénique sous vide , la lame répond aux mêmes exigences de dureté que les outils traditionnels, elle est donc résistante à l’usure et adaptée à 100 % à l'utilisation en atelier. Manche Kraftform multicomposant, ergonomique, avec zones souples intégrées pour une meilleure prise en main, zones dures pour une grande rapidité de travail et plats empêchant le tournevis de rouler. En outre, le symbole de l'empreinte et la taille sont gravés sur la tête du tournevis.

Applications : produit spécial évitant la rouille erratique lors du travail sur vis en acier inoxydable.

Ajouter à la liste

15,51 €/ Unitéhors TVA

18,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WERA
Système à visser
Pozidriv
Taille
2
Longueur de lame
100 mm