Modèle : en acier inoxydable. Lame ronde avec extrémité Lasertip et surface microrugueuse. Ceci réduit la force de pression et empêche la lame de déraper dans la tête de vis. Grâce à la trempe cryogénique sous vide , la lame répond aux mêmes exigences de dureté que les outils traditionnels, elle est donc résistante à l’usure et adaptée à 100 % à l'utilisation en atelier. Manche Kraftform multicomposant ergonomique, avec zones souples intégrées pour une meilleure prise en main et six pans empêchant le tournevis de rouler. En outre, le symbole de l'empreinte et la taille sont gravés sur la tête du tournevis.
Applications : produit spécial évitant la rouille erratique lors du travail sur vis en acier inoxydable.
13,52 €/ Unitéhors TVA
16,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150