Eriks
WERA

WERA Tournevis electronique plat 1,2x0,25x40mm

  • ERIKS:23079235
  • Fabricant:4013288031860
Image 1
Tournevis plat électronique

Modèle : lame ronde chromée en acier spécial fortement allié et extrémité Black Point assurant une meilleure transmission du couple et précision d'ajustage. Manche Kraftform-Plus multicomposant, ergonomique, avec zones souples intégrées, protection empêchant le tournevis de rouler et capuchon pivotant pour un twist ultra-rapide. Concept trois zones (zone de précision, zone de force et zone de serrage rapide) pour une meilleure ergonomie à la prise en main.

Applications : pour les vissages précis, efficaces et rapides. Idéal pour les travaux d'ajustage fin, tels que dans l'électronique.

Ajouter à la liste

6,05 €/ Unitéhors TVA

7,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WERA
Largeur de lame
1.2 mm
Épaisseur de lame
0.25 mm
Longueur de lame
40 mm