Eriks
WERA

WERA Tournevis electronique PH00

  • ERIKS:23078977
  • Fabricant:4013288031969
Image 1
Tournevis cruciforme électronique PH

Modèle : lame ronde chromée en acier spécial fortement allié et extrémité Black Point assurant une meilleure transmission du couple et précision d'ajustage. Manche Kraftform-Plus multicomposant, ergonomique, avec zones souples intégrées, protection empêchant le tournevis de rouler et capuchon pivotant pour un twist ultra-rapide. Concept trois zones (zone de précision, zone de force et zone de serrage rapide) pour une meilleure ergonomie à la prise en main.

Applications : pour les vissages précis, efficaces et rapides. Idéal pour les travaux d'ajustage fin, tels que dans l'électronique.

Ajouter à la liste

6,01 €/ Unitéhors TVA

7,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WERA
Système à visser
Phillips pH
Taille
00
Longueur de lame
60 mm