Eriks
WERA

WERA Tournevis electronique ESD plat 2x0,4x60mm

  • ERIKS:23287660
  • Fabricant:4013288039064
Image 1
Tournevis plat électronique ESD

Modèle : lame ronde chromée en acier spécial fortement allié et extrémité Black Point assurant une meilleure transmission du couple et précision d'ajustage. Manche Kraftform-Plus multicomposant, ergonomique, avec zones souples intégrées, protection empêchant le tournevis de rouler et capuchon pivotant pour un twist ultra-rapide. Conception trois zones (prise de précision, prise de force et zone de serrage rapide) pour une meilleure ergonomie à la prise en main.

Applications : pour les vissages précis, efficaces et rapides. Idéal pour les travaux d'ajustage fin, tels que dans l'électronique., utilisable partout où des tournevis ESD sont requis.

Ajouter à la liste

5,86 €/ Unitéhors TVA

7,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WERA
Largeur de lame
2 mm
Épaisseur de lame
0.4 mm
Longueur de lame
60 mm