Modèle : lame ronde chromée en acier spécial fortement allié et extrémité Black Point assurant une meilleure transmission du couple et précision d'ajustage. Manche Kraftform-Plus multicomposant, ergonomique, avec zones souples intégrées, protection empêchant le tournevis de rouler et capuchon pivotant pour un twist ultra-rapide. Concept trois zones (zone de précision, zone de force et zone de serrage rapide) pour une meilleure ergonomie à la prise en main.
Applications : pour les vissages précis, efficaces et rapides. Idéal pour les travaux d'ajustage fin, tels que dans l'électronique.
A tête sphérique pour une meilleure force de maintien de la vis lors de travaux à un angle de 20°.
6,64 €/ Unitéhors TVA
8,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150