Eriks
WERA

WERA Tournevis electronique electronique six pans femelle 0,7mm

  • ERIKS:23082348
  • Fabricant:4013288032072
Image 1
Tournevis électronique pour vis à six pans creux, avec géométrie Hex-Plus.

Modèle : lame ronde chromée en acier spécial fortement allié et extrémité Black Point assurant une meilleure transmission du couple et précision d'ajustage. Manche Kraftform-Plus multicomposant, ergonomique, avec zones souples intégrées, protection empêchant le tournevis de rouler et capuchon pivotant pour un twist ultra-rapide. Concept trois zones (zone de précision, zone de force et zone de serrage rapide) pour une meilleure ergonomie à la prise en main.

Applications : pour les vissages précis, efficaces et rapides. Idéal pour les travaux d'ajustage fin, tels que dans l'électronique.



À géométrie Hex-Plus permettant un couple de serrage statique supérieur de 20 % et protégeant la vis à six pans creux.

Ajouter à la liste

7,55 €/ Unitéhors TVA

9,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WERA
Mesure
0.7 mm