Eriks
WERA

WERA Tournevis à empreinte Torx T25x100mm tête sphérique

  • ERIKS:23080457
  • Fabricant:4013288004352
Image 1
Modèle : lame ronde en acier spécial fortement allié. Pointe brunie.
A tête sphérique et pointe Black Point assurant une meilleure transmission du couple et précision d'ajustage. La tête sphérique permet les travaux de vissage en position inclinée. Avec manche ergonomique Kraftform-Plus à 3 composants, à zones souples intégrées et six pans empêchant le tournevis de rouler. En outre, le symbole de l'empreinte et la taille sont gravés sur la tête du tournevis.
Ajouter à la liste

8,48 €/ Unitéhors TVA

10,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WERA