Eriks
WERA

WERA Tournevis à empreinte Torx T20x100mm tête sphérique

  • ERIKS:23080456
  • Fabricant:4013288004345
Image 1
Modèle : lame ronde en acier spécial fortement allié. Pointe brunie.
A tête sphérique et pointe Black Point assurant une meilleure transmission du couple et précision d'ajustage. La tête sphérique permet les travaux de vissage en position inclinée. Avec manche ergonomique Kraftform-Plus à 3 composants, à zones souples intégrées et six pans empêchant le tournevis de rouler. En outre, le symbole de l'empreinte et la taille sont gravés sur la tête du tournevis.
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WERA
Dimension (T)
20
Longueur de lame
100 mm