Eriks
WERA

WERA Tournevis a douilles HOLO 10x80mm

  • ERIKS:23287471
  • Fabricant:4013288108340
Image 1
Jeu de tournevis à douille six pans HOLO

Modèle : avec lame ronde, creuse , nicromatt. Manche à 3 composants Kraftform ergonomique, avec zones souples intégrées pour une meilleure prise en main et protection six pans empêchant le tournevis de rouler. En outre, le symbole de l’empreinte et la taille sont gravés sur la tête du tournevis.

Applications : la lame creuse permet les travaux de vissage sur les boulons longs et les tiges filetées en saillie. Idéal pour dévisser les vis grippées.

Ajouter à la liste

13,93 €/ Unitéhors TVA

16,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WERA
Ouverture de clé
10 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non