Eriks
WERA

WERA Tournevis a douilles 6 pans 12x125mm

  • ERIKS:12686026
  • Fabricant:4013288004857
Image 1
Tournevis à douille six pans

Modèle : en acier spécial fortement allié avec lame ronde. En outre, le symbole de l’empreinte et la taille sont gravés sur la tête du tournevis.

Applications : clé à douilles pour vis à six pans mâle.



Manche à 3 composants Kraftform ergonomique, avec zones souples intégrées pour une meilleure prise en main et protection six pans empêchant le tournevis de rouler.

Ajouter à la liste

24,09 €/ Unitéhors TVA

29,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WERA
Ouverture de clé
12 mm
Longueur de tige
125 mm