Pour visser, buriner et ouvrir.
Modèle : en acier spécial fortement allié, lame six pans traversante et bague six pans pour le serrage assisté avec clé plate ou polygonale.
Applications : pour travaux durs, pour desserrer ou casser les colliers de serrage et comme burin pour réaliser des fentes dans les murs.
Tournevis-burin
Lame à revêtement Black Point assurant une meilleure transmission du couple, avec une grande protection contre la corrosion et précision d'ajustage. Manche Kraftform multicomposant, ergonomique, avec zones souples intégrées pour une meilleure prise en main, plats empêchant le tournevis de rouler et tête à frapper.
9,62 €/ Unitéhors TVA
11,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WERA |
Largeur de lame | 4.5 mm |
Épaisseur de lame | 0.8 mm |
Longueur de lame | 90 mm |