Eriks
WERA

WERA Tournevis 932A plat 3,5x0,6x80mm

  • ERIKS:23079205
  • Fabricant:4013288018007
Image 1
Tournevis plat, avec tête à frapper

Pour visser, buriner et ouvrir.

Modèle : en acier spécial fortement allié, lame six pans traversante et bague six pans pour le serrage assisté avec clé plate ou polygonale.

Applications : pour travaux durs, pour desserrer ou casser les colliers de serrage et comme burin pour réaliser des fentes dans les murs.



Tournevis-burin
Lame à revêtement Black Point assurant une meilleure transmission du couple, avec une grande protection contre la corrosion et précision d'ajustage. Manche Kraftform multicomposant, ergonomique, avec zones souples intégrées pour une meilleure prise en main, plats empêchant le tournevis de rouler et tête à frapper.


Manche ergonomique Kraftform-Plus avec zones souples intégrées pour une meilleure prise en main, plats empêchant le tournevis de rouler.
* Sans lame continue, tête à frapper et bague de vissage.
Ajouter à la liste

7,88 €/ Unitéhors TVA

9,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WERA
Largeur de lame
3.5 mm
Épaisseur de lame
0.6 mm
Longueur de lame
80 mm