Eriks
WERA

WERA Tournevis 918 PZ1x80mm

  • ERIKS:23078702
  • Fabricant:4013288017772
Image 1
Tournevis cruciforme PZ, avec tête à frapper (tournevis-burin)

Pour visser, buriner et ouvrir.

Modèle : matériau à embouts de qualité supérieure, trempé pour une grande ténacité. Lame hexagonale traversante avec bague à six pans pour serrage assisté avec clé plate ou clé polygonale. Revêtement Black Point assurant une meilleure transmission du couple et une précision d'ajustage. Manche Kraftform multicomposant ergonomique, avec zones souples intégrées pour une meilleure prise en main, zones dures pour une grande rapidité de travail, plats empêchant le tournevis de rouler et tête à frapper.

Applications : pour travaux difficiles, pour desserrer ou casser les colliers de serrage et comme burin pour réaliser des fentes dans les murs.

Ajouter à la liste

12,10 €/ Unitéhors TVA

14,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WERA
Système à visser
Pozidriv
Taille
1
Longueur de lame
80 mm