Eriks
WERA

WERA Tournevis 917 PH3x150mm

  • ERIKS:23078984
  • Fabricant:4013288017758
Image 1
Tournevis cruciforme PH, avec tête à frapper

Pour visser, buriner et ouvrir.

Modèle : en acier spécial fortement allié, lame six pans traversante et bague six pans pour le serrage assisté avec clé plate ou polygonale.

Applications : pour travaux durs, pour desserrer ou casser les colliers de serrage et comme burin pour réaliser des fentes dans les murs.



Lame à revêtement Black Point assurant une meilleure transmission du couple et précision d'ajustage. Manche ergonomique Kraftform à 3 composants, avec zones souples intégrées pour une meilleure prise en main, plats empêchant le tournevis de rouler et tête à frapper. À partir de la taille PH 4 avec un manche Kraftform sans zones souples.
Ajouter à la liste

21,93 €/ Unitéhors TVA

26,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WERA
Système à visser
Phillips pH
Taille
3
Longueur de lame
150 mm