Eriks
WERA

WERA Tournevis 367 avec porte-vis T30x115mm

  • ERIKS:23287711
  • Fabricant:4013288100740
Image 1
Tournevis TORX® avec porte-vis

Modèle : lame ronde en acier spécial fortement allié, pointe à finition nicromatt assurant une meilleure transmission du couple et une plus grande précision d’ajustage. Avec porte-vis mécanique, pour des situations où le maintien des vis par aimant n’est pas possible ou non souhaitable. Avec manche à 3 composants Kraftform, ergonomique, avec zones souples intégrées et plats anti-roulement. En outre, le symbole de l’empreinte et la taille sont gravés sur la tête du tournevis.

Ajouter à la liste

11,92 €/ Unitéhors TVA

14,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WERA
Dimension (T)
30