Eriks
WERA

WERA Tournevis 367 avec alesage T8x60mm

  • ERIKS:23080212
  • Fabricant:4013288039972
Image 1
Tournevis pour TORX®, avec alésage

Modèle : lame ronde, poignée avec plats anti-roulement.



En acier spécial fortement allié, avec alésage et pointe Black Point pour plus de couple de rotation et de précision d’ajustage. Avec manche à 3 composants Kraftform. En outre, le symbole de l’empreinte et la taille sont gravés sur la tête du tournevis.

Ajouter à la liste

11,79 €/ Unitéhors TVA

14,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WERA
Dimension (T)
8
Longueur de lame
60 mm