Eriks
WERA

WERA Tournevis 367 avec alesage T40x130mm

  • ERIKS:23080468
  • Fabricant:4013288025920
Image 1
Tournevis pour TORX®, avec alésage

Modèle : lame ronde, poignée avec plats anti-roulement.



En acier spécial fortement allié, avec alésage et pointe Black Point pour plus de couple de rotation et de précision d’ajustage. Avec manche à 3 composants Kraftform. En outre, le symbole de l’empreinte et la taille sont gravés sur la tête du tournevis.

Ajouter à la liste

17,04 €/ Unitéhors TVA

20,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WERA
Dimension (T)
40
Longueur de lame
130 mm