Eriks
WERA

WERA Tournevis 355SK PZ2x100mm

  • ERIKS:23287640
  • Fabricant:4013288108203
Image 1
Tournevis plat PZ, avec lame six pans

Modèle : en acier spécial fortement allié. Avec lame six pans, à partir de la taille PZ 1 également avec bague six pans pour le serrage assisté avec clé plate ou clé polygonale. En outre, le symbole de l'empreinte et la taille sont gravés sur la tête du tournevis.



Avec extrémité Lasertip et surface microrugueuse. Ceci réduit la force de pression et empêche la lame de déraper dans la tête de vis. Manche Kraftform multicomposant, ergonomique, avec zones souples intégrées pour une meilleure prise en main, zones dures pour une grande rapidité de travail et plats empêchant le tournevis de rouler.

Ajouter à la liste

14,60 €/ Unitéhors TVA

17,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WERA
Système à visser
Pozidriv
Taille
2
Longueur de lame
100 mm