Eriks
WERA

WERA Tournevis 355 PZ1x80mm

  • ERIKS:23078957
  • Fabricant:4013288004031
Image 1
Tournevis cruciforme PZ, avec lame ronde

Modèle : en acier spécial fortement allié. Avec lame ronde. Manche avec plats empêchant le tournevis de rouler.



Avec extrémité Lasertip et surface microrugueuse. Ceci réduit la force de pression et empêche la lame de déraper dans la tête de vis. Manche Kraftform multicomposant, ergonomique, avec zones souples intégrées pour une meilleure prise en main et zones dures pour une grande rapidité de travail. En outre, le symbole de l'empreinte et la taille sont gravés sur la tête du tournevis.

Ajouter à la liste

10,55 €/ Unitéhors TVA

12,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WERA
Système à visser
Pozidriv
Taille
1
Longueur de lame
80 mm