Eriks
WERA

WERA Tournevis 354 six pans femelle 2x75mm

  • ERIKS:23332752
  • Fabricant:4013288003942
Image 1
Tournevis pour six pans

Modèle : en acier spécial fortement allié avec lame ronde. Revêtement Black Point assurant une meilleure transmission du couple de rotation et une précision d’ajustage. Géométrie Hex-Plus permettant un couple de rotation statique supérieur de 20 % et protégeant la vis à six pans femelle. Manche à 3 composants Kraftform ergonomique, avec zones souples intégrées pour une meilleure prise en main et plats anti-roulement à six pans. En outre, le symbole de l’empreinte et la taille sont gravés sur la tête du tournevis.

Ajouter à la liste

4,70 €/ Unitéhors TVA

5,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WERA