Modèle : en acier spécial fortement allié avec lame hexagonale. Revêtement Black Point assurant une meilleure transmission du couple de rotation et une précision d’ajustage. La tête sphérique permet les travaux de vissage en position inclinée. Manche à 3 composants Kraftform ergonomique, avec zones souples intégrées pour une meilleure prise en main et protection six pans empêchant le tournevis de rouler. En outre, le symbole de l’empreinte et la taille sont gravés sur la tête du tournevis.
20,33 €/ Unitéhors TVA
24,60 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WERA |
Modèle | Métrique |
Tête sphérique | Oui |
Ouverture de clé | 12 mm |
Longueur | 150 mm |