Eriks
WERA

WERA Tournevis 352 a tete spherique 10x mm

  • ERIKS:23065349
  • Fabricant:4013288003829
Image 1
Tournevis pour six pans, à tête sphérique

Modèle : en acier spécial fortement allié avec lame hexagonale. Revêtement Black Point assurant une meilleure transmission du couple de rotation et une précision d’ajustage. La tête sphérique permet les travaux de vissage en position inclinée. Manche à 3 composants Kraftform ergonomique, avec zones souples intégrées pour une meilleure prise en main et protection six pans empêchant le tournevis de rouler. En outre, le symbole de l’empreinte et la taille sont gravés sur la tête du tournevis.

Ajouter à la liste

18,56 €/ Unitéhors TVA

22,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WERA
Modèle
Métrique
Tête sphérique
Oui
Ouverture de clé
10 mm
Longueur
150 mm