Modèle : en acier spécial fortement allié avec lame hexagonale et à partir de la taille PH 1 également avec bague six pans pour le serrage assisté avec clé plate ou clé polygonale. En outre, le symbole de l'empreinte et la taille sont gravés sur la tête du tournevis.
Avec extrémité Lasertip et surface microrugueuse. Ceci réduit la force de pression et empêche la lame de déraper dans la tête de vis. Manche Kraftform multicomposant, ergonomique, avec zones souples intégrées pour une meilleure prise en main, zones dures pour une grande rapidité de travail et plats empêchant le tournevis de rouler.
9,50 €/ Unitéhors TVA
11,50 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150