Modèle : en acier spécial fortement allié avec lame ronde. En outre, le symbole de l'empreinte et la taille sont gravés sur la tête du tournevis.
Lame avec extrémité Lasertip et surface microrugueuse. Ceci réduit la force de pression et empêche la lame de déraper dans la tête de vis. Manche Kraftform multicomposant, avec zones souples intégrées pour une meilleure prise en main, zones dures pour une grande rapidité de travail et plats empêchant le tournevis de rouler.
5,80 €/ Unitéhors TVA
7,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WERA |
Largeur de lame | 3.5 mm |
Épaisseur de lame | 0.6 mm |
Longueur de lame | 100 mm |