Eriks
WERA

WERA Tournevis 334SK plat 9x1,6x150mm

  • ERIKS:23287676
  • Fabricant:4013288108098
Image 1
Tournevis plat, avec lame six pans

Modèle : en acier spécial fortement allié, lame six pans et bague six pans pour le serrage assisté avec clé plate ou polygonale. En outre, le symbole de l'empreinte et la taille sont gravés sur la tête du tournevis.



Avec extrémité Lasertip et surface microrugueuse. Ceci réduit la force de pression et empêche la lame de déraper dans la tête de vis. Manche Kraftform multicomposant, ergonomique, avec zones souples intégrées pour une meilleure prise en main, zones dures pour une grande rapidité de travail et plats empêchant le tournevis de rouler.

Ajouter à la liste

19,43 €/ Unitéhors TVA

23,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WERA
Largeur de lame
9 mm
Épaisseur de lame
1.6 mm
Longueur de lame
150 mm