Eriks
WERA

WERA Tournevis 334 plat 10x1,6x200mm

  • ERIKS:23079231
  • Fabricant:4013288003102
Image 1
Tournevis plat, avec lame ronde

Modèle : en acier spécial fortement allié avec lame ronde. En outre, le symbole de l'empreinte et la taille sont gravés sur la tête du tournevis.



Lame avec extrémité Lasertip et surface microrugueuse. Ceci réduit la force de pression et empêche la lame de déraper dans la tête de vis. Manche Kraftform multicomposant, avec zones souples intégrées pour une meilleure prise en main, zones dures pour une grande rapidité de travail et plats empêchant le tournevis de rouler.

Ajouter à la liste

22,13 €/ Unitéhors TVA

26,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WERA
Largeur de lame
10 mm
Épaisseur de lame
1.6 mm
Longueur de lame
200 mm